Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm 30X6 mm

Art-nr: 574000 30X6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 255 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 30 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstbredd L1 6 mm
Borstlängd H1 6 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574000 30X6
EAN/GTIN 4017359008720
Tillverkarens nummer 413162

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.
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
    Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen