{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Herstellerbezeichnung | M12FDGS-422B | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Durchmesser Spannzange | 8 mm | |
| Durchmesser Scheibe max. | 50 mm | |
| Drehzahl 1. Gang max. | 10 000 min-1 | |
| Drehzahl 2. Gang max. | 15 000 min-1 | |
| Drehzahl min. | 0 min-1 | |
| Drehzahl max. | 21 000 min-1 | |
| Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; mehrstufige Geschwindigkeitseinstellung | |
| Produktart | Geradschleifer | |
| Länge gesamt | 262 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,94 kg |
| Artikelnummer | 077258 M12FDGS422 | |
| EAN / GTIN | 4058546290641 | |
| Herstellernummer | 4933471436 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |