{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | |
| Denominación del fabricante | M12FDGS-422B | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro de la pinza de sujeción | 8 mm | |
| Diámetro del disco máx. | 50 mm | |
| Revoluciones 1 marcha máx. | 10.000 min-1 | |
| Revoluciones 2 marcha máx. | 15.000 min-1 | |
| Número de revoluciones mín. | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 21.000 min-1 | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Particularidad | Modo de construcción compacto; ajuste de velocidad en varios niveles | |
| Tipo de producto | lijadora recta | |
| Longitud total | 262 mm | |
| Peso total | 0,94 kg |
| Número de artículo | 077258 M12FDGS422 | |
| EAN / GTIN | 4058546290641 | |
| Número del fabricante | 4933471436 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |