Vinkelslipmaskin GWS 19-125CIE

Art-nr: 077109 19-125CIE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GWS 19-125 CIE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 900 W
varvtalsområde 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maximala vibrationer enligt EN 6 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 34 mm
vikt 2,4 kg
Längd 311 mm
höjd 103 mm
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
anmärkning Varvtalselektronik
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077109 19-125CIE
EAN/GTIN 3165140838382
Tillverkarens nummer 060179P002

Benämning

Utförande:

1900 W motor med varvtalselektronik.
Mycket kraftfull 1900 W vinkelslip för maximal produktivitet och bästa användarskydd
  • Lång livslängd tack vare motorer med direkt motorkylning, Constant-Electronic, överlastskydd och kolborst med lång livslängd.
  • Enkelt handhavande tack vare smalt hus med Softgrip-yta för säkert grepp.
  • Vibration Control extra handtag med 40 % vibrationsreduktion för mindre tröttsamt arbete (EN 60745)).
  • Ledande användarskydd i form av KickBack Stop, återstartspärr, vridsäker skyddshuva och vibrationsreducering.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen