• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Borrmaskin, Typ: GBM10RE

Art-nr.: 075420 GBM10RE
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning GBM 10 RE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 600 W
maximalt varvtal 1:a växeln 2 600 min-1
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 1 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 25 mm
lämpligt för material Stål
vikt 1,7 kg
maximala vibrationer enligt EN 4,8 m/s2
Produktslag Borrmaskin

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 075420 GBM10RE
EAN/GTIN 3165140485968
Tillverkarens nummer 0601473600
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Handborrmaskin med 600-W-motor och högt vridmoment för borrning i stål med en tjocklek på upp till 10 mm.
  • Snabbchuck för hög precision och lång livslängd.
  • Kompakta yttermått och låg vikt.
  • Styrelektronik för exakt borrning.
  • Höger-/vänstergång.
  • Softgrip.

Fördel:

Styrelektronik för exakt förborrning.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck 10 mm.