• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Litiumjonbatteri, 6,0 Ah, Batterityp, batterispänning: B12V

Art-nr.: 073859 B12
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Batterityp, batterispänning (V) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GBA 12 V 6.0 Ah
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 6 Ah
Batterispänning 12 V
passar för Bosch 12 V
Vikt per batteri 385 g
Produktslag Ackumulator

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 073859 B12
EAN/GTIN 3165140894579
Tillverkarens nummer 1600A00X7H
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Kompakta, högeffektiva litiumjonbatterier.
  • Ingen Memory-effekt.
  • Inga effektförluster.
  • Låg självurladdning.
  • Snabb laddning av batterierna.
  • Mycket bra effekt även vid temperaturer under 0 °C.