{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | Stål 16MnCr5 | |
För chucktyp | 165 mm | |
längd L | 67 mm | |
bredd B | 28 mm | |
höjd H | 36 mm | |
Hålavstånd a | 14 mm | |
Hålavstånd b | 20 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313770 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929822 | |
Tillverkarens nummer | 0133100 |