{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 | 44 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 163500 4 | |
EAN/GTIN | 4045197251350 | |
Tillverkarens nummer | 163500 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinbrotsch H7, TiN, Nominell ⌀ DC: 4mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
741,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 974 styck i lager
223,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
518,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
166 styck i lager
450,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 098,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Färgring | Utan | grön | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Norm | DIN 212 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |