Maskinbrotsch H7 16 mm

Art-nr: 163500 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Invändig: nej
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 16 mm
Beläggning TiN
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 212 B
Invändig nej
Skaft Cylindriskt skaft
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 52 mm
Utkragningslängd L1 120 mm
totallängd L 170 mm
Antal skär Z 8
Skaftdiameter Ds 12,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,3 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,2 mm - 0,3 mm
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 163500 16
EAN/GTIN 4045197251459

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
9
Stål < 1100 N/mm²
P
7
Stål < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med långa skäreggar och vänsterspiral. Jämnt antal skär och oregelbundna avstånd mellan skären.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, då spånen drivs ut i skärriktningen.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen