Precisionshandtachometer C

Art-nr: 471300 C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 187,52 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns 0,006 % (± 0,5 siffra) %
impuls per varv (kontaktmätning) 60
mättid 1 s
mäthjulets omkrets 6 tum
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Mätteknik digital
Produktslag Handhållen hastighetsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 471300 C
EAN/GTIN 4260244680222

Benämning

Utförande:

Precisionshandtachometer i robust kåpa av pressgjuten aluminium. Stor och lättanvänd digitaldisplay. Längd- och hastighetsmätning i valbara, internationella måttenheter.
Mycket noggrann kontakttachometer (60 impulser/varv). Särskilt lämplig för mätning av låga varvtal.

Användningsdata:

Varvtalsmätning: 0,1 − 99999 v/min (mekanisk upp till 25000 v/min).
Hastighet: 0,1 − 3810 m/min
Längdmätning: 0,0 − 99999 m
Räkning: 0 − 99999

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 mätspetsar, mätrulle 6 tum, håltratt, förlängningsaxel, bruksanvisning, skyddsfodral, 2 batterier nr 081561 storlek LR6.

Specialtillbehör:

Reflextejp nr 471315.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar