Utförande:
Med utskjutbara, hårdmetallbestyckade mätskänklar. För diametrar på smala ansatser, centreringskanter, ansatser på axlar, avstånd mellan instick samt kuggvidd WK för bestämning av kuggtjockleken på cylindriska kugghjul med raka och sneda kuggar.
Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. Städet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstädet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsstopp för inställning på arbetsstyckets mitt.
Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr
434674 storlek 25/0,5 och storlek 50/1.
Toleransavvikelser hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen.
Leveransinnehåll:
Utan finmätur, inklusive trälåda.
Specialtillbehör:
Inställningsmått, finmätur nr
434674. Gjutjärnstativ, mätinstrumenthållare typ FK för överföring av lyftrörelsen i mätaxeln, mätspetsar.