{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 10 mm - 160 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
felgräns | 0,1 mm | |
skänkellängd L | 25 mm | |
mätansats A | 1,1 mm | |
mätansats B | 3 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Spårskjutmått |
Artikelnummer | 417900 10-160 | |
EAN/GTIN | 4045197203557 | |
Tillverkarens nummer | 417900 10-160 |