Djupmått med hake 200 mm

Art-nr: 418500 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 197,35 SEK /st.
  • 160,19 SEK /st.
på begäran
I lager
239 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
gradering 1/20 mm
Nonielängd 39 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,05 mm
hakmått a 20 mm
hakmått b 5 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 8×3 mm
förpackning Etui
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418500 200
EAN/GTIN 4045197203694
Tillverkarens nummer 418500 200

Benämning

Utförande:

Mattförkromad nonie. Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Tunn vinklad mätskena med skala på båda sidor. Genom att vända mätskenan får man även ett normalt djupmått. Finslipade mätytor.

Leveransinnehåll:

strl. 500 i en box.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen