{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 750 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,06 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 250 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 20×6 mm | |
förpackning | Etui | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Djupmått |
Artikelnummer | 418710 750 | |
EAN/GTIN | 4946368377087 | |
Tillverkarens nummer | 571-206-10 |