{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 2 mm - 65 mm | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 65 mm | |
spetshöjd | 99 (d = 10) mm | |
spårklackens bredd spårklack h6 | 12 mm | |
Största bärförmåga per par | 30 kg | |
Produktslag | Kullagerprisma |
Artikelnummer | 443050 65 | |
EAN/GTIN | 4030234000428 |