{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
parallellitet | 0,002 mm | |
Handtag | Ja | |
Längd | 1 000 mm | |
Bredd | 56 mm | |
höjd | 160 mm | |
vikt | 19 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Mätplatta |
Artikelnummer | 431825 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001949875 |