• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Laseravståndsmätare DISTO™ D2

Art-nr: 465550 D2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
57 styck i lager
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie DISTO™
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätnoggrannhet ±1,5 mm
datautgång Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
flerfunktionsändstycke ja
räckvidd 100 m
addition/subtraktion ja
minimal-/maximalmätning ja
yt- och volymberäkning ja
indirekt mätning (Pythagoras) ja
senaste mätningar sparas ja
strömförsörjning 081561 LR3
laserklass enligt IEC 825-1 2
Längd 116 mm
Bredd 44 mm
höjd 26 mm
vikt 100 g
Produktslag Avståndsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 465550 D2
EAN/GTIN 7640110696347

Benämning

Utförande:

Slagfast plasthölje med lättmanövrerad symbolknappsats. Högklassig Leica-glasoptik i ett extra temperaturbeständigt och stabiltmagnesiumhölje. Belyst och roterande färgskärm som ger optimal läsbarhet. Power Range Technology™ för mätningar upp till 150 m utan måltavla. Laserklass 2 enligt ISO 16331-1 kontrollerad.
Liten och praktisk laseravståndsmätare för inomhusbruk.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skyddsväska och skyddspåse.
Inklusive 2× batteri nr 081561 stl. LR3.

Anmärkning:

Dataöverföring via Bluetooth® Smart; även till smartphones med appen Leica ”DISTO™ Plan” (Android från version 4.3, Apple från iPhone 4s). Skapa skisser enkelt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen