Elektrohydraulisk smörjapparat

Art-nr: 084005
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

I den mobila MATO eHybrid-smörjaren 230 V drivs en specifikt utvecklad högtryckskolvpump, med arbetstryck upp till 400 bar, hydrauliskt med olja av en elektrisk kugghjulspump. När den hydrauliska 230 V kugghjulspumpen startas transporteras hydraulolja till högtryckskolvpumpen så att fettrapsporten börjar när avtryckarspaken på högtryckssmörjpostolen öppnas,. När avtryckarspaken släpps avslutas fettransporten resp. smörjförloppet.

Kännetecken:

  • Hydraulisk högtryckskolvpump
  • Elektrisk kugghjulspump med tryckavlastning, hydrauloljetank inkl. oljenivåglas samt påfyllningslock (inkl. avluftning)
  • pulverbelagt dammskyddslock
  • speciell fettföljarkolv för optimal hinktömning
  • 3,5 m högtrycksgummipansarslang DN6 med stålnätinlägg, sprängtryck 1 650 bar
    (med 6,5 m och 10 m högtrycksgummipansarslang som kan levereras på förfrågan)
  • 5 m anslutningskabel med jordad stickkontakt
  • Högtryckssmörjpistol med Z-led och munstycksrör
  • stabil pulverbelagd åkvagn med höjdjusterbar pumpverkshållare, rullagrade massiva gummihjul och svängbart hjul med parkeringsbroms.

Leveransinnehåll:

Vid leveransen är hydraulenheten redan förmonterad och fylld med hydraulolja så att den är klar att använda.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen