Profilsax, totallängd: 175mm

Art-nr.: 769950 175
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
103 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 175 mm
rektangulär profil max 15×15 mm
skärlängd 34 mm
för ⌀ upp till 15 mm
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 769950 175
EAN/GTIN 4033119000407
Tillverkarens nummer 5104/P90

Benämning

Utförande:

Saxkropp av stålplåt, skär av högvärdigt specialstål, (PTFE-beläggning mot vidhäftning), mothåll av lättmetall. Plastklätt handtag och halkskydd, högglansförkromad sax.

Användningsdata:

För klippning av plaströr, slangar och lådprofiler av plast.

Anmärkning:

Lösa knivblad, se nr 769952 (reservdelslistan).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen