Höjdelement, Typ: 1

Art-nr.: 360068 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Utvändig-⌀ D 80 mm
höjd H 50 mm
vridmoment 10 mm
Typ 1
Produktslag Höjdelement

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360068 1
EAN/GTIN 4045197816146
Tillverkarens nummer 360068 1

Benämning

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För förlängning av flexspanner nr 370072. Upp till 5 höjdelement kan anpassas staplade på varandra.

Passar till:

Flexspanner Nr 360060 och 360064.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsskydd och spännkonsol nr 360131 18 M 12/120.

Specialtillbehör:

Fastspänningsbultar nr 360025 för strl. 120, momentnyckel nr 656050 strl. 60.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen