{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 20 | |
märkspänning | 250 V | |
märkeffekt utrullad | 3500 (16 A) W | |
Kabelklass | H05VV-F | |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
material kabel | PVC | |
Material hus | Plast | |
Kabelfärg | röd | |
kabellängd | 50 m | |
Antal uttag | 4 | |
Diagnossystem finns | nej | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Kabeltrumma |
Artikelnummer | 081119 50V | |
EAN/GTIN | 4003644024841 | |
Tillverkarens nummer | FK7B50PT |