Kabeltrumma helt av plast för F, B, PL und CZ 25V

Art-nr: 081119 25V
(SEK 40,35 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
märkspänning 250 V
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H05VV-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel PVC
Material hus Plast
Kabelfärg röd
kabellängd 25 m
Antal uttag 4
Diagnossystem finns nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081119 25V
EAN/GTIN 4003644024827
Tillverkarens nummer FK7B25PT

Benämning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Prisvärd HEDI ® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 250 mm.
  • den 3-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.
  • Kan enkelt monteras på vägg.

Med uttag för länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.