LED-Ex-ficklampa med batterier, Typ: 3AA

Art-nr.: 081521 3AA
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
356 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon zone 0; zone 20
färg hus GREY
ljusflöde 150 lm
brinntid 8 h
Belysningsbredd 95 m
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Batterityp Mignon, AA
totallängd 135 mm
Huvud-⌀ 35 mm
vikt 139 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081521 3AA
EAN/GTIN 032705100143
Tillverkarens nummer 510014

Benämning

Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Högkapacitets LED-lampor stöttåliga, damm- och vattentäta.
Med LED-reflektorteknik.
LED hand- och hjälmlampa av flamhämmande material. Bred ljusstråle, idealisk vid brandbekämpning och extrem kyla.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen