LED-Ex-ficklampa med batterier 4AAZOOM

Art-nr: 081521 4AAZOOM
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
604 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon zone 0; zone 20
färg hus gul
ljusflöde 130 lm - 165 lm
brinntid 8 h
Belysningsbredd 100 m
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Batterityp Mignon, AA
totallängd 170 mm
Huvud-⌀ 35 mm
vikt 176 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081521 4AAZOOM
EAN/GTIN 032705145410
Tillverkarens nummer 514541

Benämning

Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Högkapacitets LED-lampor stöttåliga, damm- och vattentäta.
Med LED-reflektorteknik.
LED-hand- och hjälmlampa med zoomfunktion. Fokuserbar ljusstråle (ljuskägla 16–33 grader). Patenterat optiksystem.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen