Skyddsoverall typ 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS vit

Art-nr: 098352
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
1 952 styck i lager
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Benämning

Utförande:

Skyddsoverall AlphaTec® 1500 PLUS. SMS-material, mycket andningsaktivt. Mycket bra partikelskydd och barriär mot lätt spraydimma. Silikonfri, en viktig egenskap vid sprutlackeringsarbeten.
  • Påvisbar filtrering till 99,9 % av partiklar > 3 μm.
  • Luft- och vattenånggenomsläpplig (”andningsaktiv”) för reducering av värmebelastning.
  • Optimerad kroppspassform, ökad komfort och mer säkerhet för bäraren.
  • Silikonfri, en viktig egenskap vid sprutlackeringsarbeten.
  • Antistatisk, testad enligt EN 1149-5.

Skyddsoverall (PSA-kategori III) typ 5/6.

Användningsdata:

Lossning av bulkgods, fyllning/tömning av processystem, ytkontroll, märkning och bättring av karosseridelar, montage och kontroll av komponenter, lackering och rengöring av verktyg och robotar, hjälp- och underhållsarbeten i produktionslinjen.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2