{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HyFlex® | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Flamresistens nivå X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktvärme upp till | 100 °C | |
Hållarmaterial | Lycra®, Kevlar® | |
Beläggning | Nitrilskum | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
Färg | turkos/grå | |
Material | Nitril | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 206 mm | |
Innehåll | 12 | |
Handskstorlek | 9 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
användningsområde | Allround | |
Stickningsteknik | 13G | |
Skärskyddsklass | D | |
Norm | EN 407 | |
vikt | 25,9 g | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Värmeskyddshandskar | |
Produktslag | Värmeskyddshandskar |
Artikelnummer | 094625 9 | |
EAN/GTIN | 10076490479869 | |
Tillverkarens nummer | 11-501/9 |