Handske, par 6705 7

Art-nr: 094530 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    141,58  SEK / par
  • Från 10par
    118,02  SEK / par
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
270 styck i lager
  • Stickningsteknik: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonfri: ja
  • Skärskyddsklass: C

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 10
Stickningsteknik 13G
Passform God
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Taeki
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg svart/grå
Norm EN 407
Material beläggning PU
Handskstorlek 7
vikt 31,8 g
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Skärhållfasthet 5
EN 388 Rivhållfasthet 4
EN 388 Punkteringshållfasthet 2
Användningsdata Flergångs
silikonfri ja
Andningsförmåga God
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd God
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094530 7
EAN/GTIN 4059904096592
Tillverkarens nummer 6705 GR.M, BUND ROT

Benämning

Utförande:

6705.PU-beläggning för hög andningsförmåga och rörelsefrihet för arbeten i fuktiga men inte oljiga miljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen