{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
EN | EN 374 | |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKLOPT | |
Material | Nitril | |
elektrostatisk egenskap | 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Dermatril P 743 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Tjocklek | 0,2 mm | |
Längd | 280 mm | |
Innehåll | 50 | |
vikt | 700 g | |
Färg | blå | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 10 | |
Godstjocklek | 0,2 mm | |
Skärskyddsklass | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Användningsdata | Engångs | |
Permeationstid vid aceton 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid metanol 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | 10-30 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094725 10 | |
EAN/GTIN | 4008198774303 | |
Tillverkarens nummer | DERMATRIL P 743 - 10 |