{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 2 | |
tillverkarens beteckning | Serie 14/6 | |
Invändig volym | 24,9 l | |
höjd | 200 mm | |
Bredd | 321 mm | |
Djup | 479 mm | |
Nominell bredd | 300 mm | |
Nominell djup | 450 mm | |
lyftförmåga | 120 kg | |
Stapelbelastning | 1 200 kg | |
Material | stålplåt | |
Färg | varmförzinkad. | |
Handtag typ | Fallgriff | |
rullad 4-sidig staplingskant | Ja | |
Produktslag | Staplingsbar transportlåda |
Artikelnummer | 963386 2 | |
EAN/GTIN | 4052939494814 | |
Tillverkarens nummer | 8080 |