Arbetssnurrstol Supertec, med hjul, låg BLACK

Art-nr: 965280 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Utförande med hjul
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
höjdinställningsområde 450 mm - 630 mm
Ryggstöd höjdinställningsområde 60 mm
Justering av sitslutningen i grader 6 grad
Inställningsområde för sittdjup 60 mm
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965280 BLACK
EAN/GTIN 4016849943947
Tillverkarens nummer 9033H-SP01-3279

Benämning

Utförande:

Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, skärhållfast, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikropläteringen kombinerar den fördelarna med tyg och Integral-skumplast.
Arbetssnurrstol Work-Tec Ergo: Bekväm stoppning med ergonomiskt format ryggstöd och horisontal quiltning, med praktiska skjuthandtag i orange.
Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering.
Viktreglering från 45 till 120 kg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Från samma serie "Work-Tec Ergo" Visa alla