{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Höjdinställning i raster | 37 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×16 | |
höjd | 222 mm | |
Bredd | 540 mm | |
Djup | 477 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 16 | |
vikt | 18 kg | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 955486 1 | |
EAN/GTIN | 4062406586065 |