{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 15 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 200 mm | |
Bredd | 230 mm | |
Djup | 185 mm | |
invändig bredd | 145 mm | |
vikt | 1,2 kg | |
Produktslag | PC-hållare |
Artikelnummer | 928752 S | |
EAN/GTIN | 4062406281724 |