Schaklar SEB M8

Art-nr: 086467 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 0,4 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 0,5 t
Gänglängd L 14 mm
Hålavstånd x 20 mm
Nyckelvidd innersexkant S 6 mm
Invändig diameter ring A 30 mm
Utvändig diameter ring B 34 mm
Kragdiameter stöd C 60 mm
dim D 57 mm
Utförande vridbar
lyftförmåga 0,3 t
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086467 M8
EAN/GTIN 2050001857378
Tillverkarens nummer SEB M8 UP

Benämning

Utförande:

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen