Schaklar SEB M30

Art-nr: 086467 M30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 5,5 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 6,3 t
Gänglängd L 45 mm
Hålavstånd x 50 mm
Nyckelvidd innersexkant S 14 mm
Invändig diameter ring A 58 mm
Utvändig diameter ring B 70 mm
Kragdiameter stöd C 115 mm
dim D 106 mm
Utförande vridbar
lyftförmåga 6,3 t
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086467 M30
EAN/GTIN 2050001858412
Tillverkarens nummer SEB M 30 UP

Benämning

Utförande:

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.
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
    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen