Schaklar SEB M16

Art-nr: 086467 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 1,4 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 1,8 t
Gänglängd L 27 mm
Hålavstånd x 35 mm
Nyckelvidd innersexkant S 8 mm
Invändig diameter ring A 38 mm
Utvändig diameter ring B 45 mm
Kragdiameter stöd C 88 mm
dim D 80 mm
Utförande vridbar
lyftförmåga 1,6 t
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086467 M16
EAN/GTIN 2050001857637
Tillverkarens nummer SEB M 16 UP

Benämning

Utförande:

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.
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
    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen