Gradverktyg in-/utvändig gradning av hål, sats, Typ: 3

Art-nr.: 839655 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
505 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Förpackning Plastfodral
Färg svart
Antal verktyg 3
Variant borravgradare
Vridbar lagrad klinga Ja
Djup, hål, max. 52 mm
Min. diameter, hål 3 mm
Max. diameter, hål 22 mm
Användning kan ändras Ja
Material, handtag plast
Innehåll sats/sortiment
Produktslag avgradare; avgradare
Skaft/handtag handtag

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 839655 3
EAN/GTIN 7290003240937
Tillverkarens nummer RC3300

Benämning

Utförande:

Med tryckskruven i handtagets ände kan kniven ställas lodrätt så att den kan stickas in i hålet. Gradningen sker enkelt genom att kniven, som skär i båda riktningarna, vrids 180°. Kniven är utbytbar. I handtaget finns en insexnyckel för knivbyte.

Användningsdata:

Idealisk för in- och utvändig hålgradning på svåråtkomliga ställen.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 utvändig och invändig hålavgradare nr 839650: storlek 1; 2; 3