{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
ATEX-zon | ingen | |
tillverkarens beteckning | NOVA R | |
ljusflöde | 200 lm - 2 000 lm | |
brinntid | 2 h - 20 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
CRI värde | 80 | |
färgtemperatur | 6 000 K | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 163 mm | |
total bredd | 63 mm | |
totalhöjd | 163 mm | |
vikt | 790 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning | |
effektförbrukning | 16 W |
Artikelnummer | 081254 16 | |
EAN/GTIN | 5708997354568 | |
Tillverkarens nummer | 03.5456 |