Laddbar LED-arbetslampa 42

Art-nr: 081254 42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning NOVA 5K 42W
ljusflöde 600 lm - 6 000 lm
brinntid 1 h - 12 h
Energiförsörjning Batteridriven
CRI värde 80
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,2 Ah
Batterispänning 11,1 V
totallängd 275 mm
total bredd 92 mm
totalhöjd 275 mm
vikt 2 600 g
Produktslag Arbetsbelysning
effektförbrukning 42 W

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081254 42
EAN/GTIN 5708997354438
Tillverkarens nummer 03.5443

Benämning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.
  • Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.
  • Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.
  • Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-stegs dimmerfunktion. Svängbar.
Kan tack vare Dual System användas både som mobil batteridriven strålkastare och med nätkabel. Laddnivåindikering, visning av återstående gångtid, dimmbar i 5 steg.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör