Skjutbar kraftspännare Lång, Typ: 1

Art-nr.: 370091 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764CC
T-spårbredd 14 mm
fästskruv G M12
Spännhöjd h-H 6 mm - 68 mm
Spännkraft 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
justersträcka V 13 mm - 110 mm
Nyckelvidd SW 8 mm
med höjdelement Nej
fästskruv G1 M16
Produktslag Kraftspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370091 1
EAN/GTIN 4020772004644
Tillverkarens nummer 556186

Benämning

Utförande:

  • Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
  • Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
  • Steglöst inställbar höjd och längd.
  • Låg höjd.

Leveransinnehåll:

  • Stomme och hållare.
  • Spårklack DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass 12.9.

Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370095 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen