Elektrikerskruetrækkersæt til Pozidriv isoleret 3

Art.-nr.: 668741 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skruetrækkere 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668741 3
EAN/GTIN 4062406059910

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Leveringsomfang:

1 skruetrækker nr. 668731 af hver: Str. 1; 2; 3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven