Set de şurubelniţe pentru Pozidriv, pentru electricieni Complet izolată VDE, Număr de şurubelniţe: 3

Cod articol.: 668741 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Număr de unelte 3
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 3 buc.
Denumirea producătorului Elektriker-Schraubendreher-Satz für Pozidriv VDE-vollisoliert
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Recomandat pentru test de tensiune nu
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Șurubelniţă
Set da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 668741 3
EAN / GTIN 4062406059910
Număr producător 668741 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner şi lamă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de torsiune şi confort. Lamă din oţel pentru scule înalt aliat.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Livrare:

câte 1 şurubelniţă Cod 668731: Ref. 1; 2; 3