Cap de frezare pentru copiere, prelucrare materiale călite, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

Cod articol: 210370 10
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghiul elicei: 15

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ de tăiere D 10 mm
Categorie HB7730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 15 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 10 mm
Suport recomandat GARANT TopCut
Lungime cap l 13 mm
Lungimea tăişului L2 7,5 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 60 HRC 0,3 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 60 HRC 0,04 mm
Lungime liberă 13 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210370 10
EAN / GTIN 4045197523464
Număr producător 210370 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cap de frezare pentru copiere, prelucrare materiale călite, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

Cap de frezare pentru copiere, prelucrare materiale călite, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
72,20 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
64,80 €
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
72,20 €
Număr de dinţi Z 4 4 4
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Suport recomandat GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură
⌀ de tăiere D 10 mm 10 mm 10 mm
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere 0,5×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere 0,05×D la frezare prin copiere
Tip produs Plăcuţă pentru frezare Plăcuţă pentru frezare Plăcuţă pentru frezare

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături