SNHX 1203 neutru, Tip: ALU

Cod articol: 218591 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,70 € / buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 1103
Tip ALU
Categorie HU7710
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,1 mm
Grosimea plăcii 3,2 mm
Pentru lăţimea fantei ap 6 mm
Lăţimea teşiturii 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218591 ALU
EAN / GTIN 4045197656384
Număr producător 218591 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.