{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,2 mm | |
| Categorie | HB7525 | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Rază la colţ R | 0 mm | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,2 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 3,2 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 12,7 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 3,2 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | SNHX 1203 | |
| lățime canelură de produs m | 6 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 6 mm | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7525 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Greutate | 6,4 g | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 218591 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197656421 | |
| Număr producător | 218591 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |