KOMET® Freză pentru teşire la 45°, Coadă Weldon, Pentru şuruburi cu cap înecat conform DIN: M10

Cod articol: 216600 M10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi cu cap înecat conform DIN Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Unghi de teşire: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 7 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat conform DIN M10
Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 2
Număr plăcuţe amovibile 2
⌀ maxim de teşire Dmax 19 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TO.. 0902
Plăcuţă amovibilă Cod 216700; Cod 216740; Cod 216770 14-6603
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Unghi de teşire 90 grad
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216600 M10
EAN / GTIN 4047109003965
Număr producător F10 00051

Descriere

Aplicaţie:

Pentru debavurarea găurilor circulare, a orificiilor longitudinale şi pentru frezarea canelurilor trapezoidale. Pentru teşituri conform DIN privind fileturile cu pas fin pentru şuruburi DIN M10 − M20.
Fixarea rigidă este esenţială (nu poate fi utilizat pe maşini de găurit).

Notă:

Plăcuţe de tăiere amovibile triunghiulare adecvate, cu trei tăişuri, la Cod 216700; 216740; 216770.