GARANT GRIDLINE BANCURI DE LUCRU
În căutarea unui sistem inovativ pentru echipamentele şi mobilierul industrial, am găsit soluţia perfectă pentru dumneavoastră. Este surprinzător de simplă şi eficientă, are structuri clare şi lasă loc pentru individualitate. Veţi observa: Noua serie GARANT GridLine combină eficienţa cu ergonomia şi emoţia şi va revoluţiona sectorul echipamentelor pentru atelier.
GridLine Banc de lucru Vario
Bancuri de lucru Vario conform principiului modular: Modularitate şi flexibilitate ridicate.
Noile bancuri de lucru GARANT GridLine Vario vă oferă toată libertatea de proiectare dorită. Ca membru al noii serii GridLine, bancurile de lucru sunt concepute pe baza unui know-how consistent şi cuprind o mulţime de caracteristici noi.
- Fără proeminenţe: Bancurile de lucru pot fi combinate liber, atât în insule de lucru, cât şi în şiruri lungi.
- Piciorul: Picioarele din ţeavă de oţel late de 50 mm conferă un aspect suplu şi asigură o stabilitate ridicată. Suprafeţele netede, fără proeminenţe, cu colţuri rotunjite, asigură cea mai mare siguranţă.
- Reglare pe înălţime: Manual, cu inserţie, cu un interval de reglare, sau electric, cu un interval de reglare progresivă.
GridLine Banc de lucru mobil acţionat electric
Banc de lucru electric autopropulsat
Atracţia principală a noii serii GARANT GridLine şi în acelaşi timp o inovaţie absolută pe piaţă este bancul de lucru mobil acţionat electric. Descoperiţi numeroasele avantaje ale lucrului simplu şi dinamic.
- Mânere pentru acţionarea rulării: Poziţie care permite o prindere comodă, ergonomică. Reglare continuă a vitezei. Funcţionare înainte şi înapoi.
- Mecanismul de rulare: Diametrul mare al roţilor este ideal şi pentru suprafeţe denivelate şi praguri. Două roţi de ghidaj cu element de blocare pentru roată şi jantă.
- Acţionarea: Faptul că alimentarea cu tensiune se face de la acumulator, permite transportul uşor al obiectelor grele. Protejat contra stropirii.
BANC DE LUCRU GRIDLINE CU REGLARE ELECTRICĂ PE ÎNĂLŢIME
Banc de lucru cu reglare electrică pe înălţime
Acest banc de lucru este compatibil cu lucrul pe care îl desfăşuraţi zilnic şi care presupune multe caracteristici electrice. Înainte de toate, trebuie menţionat acumulatorul încorporat, care permite lucrări fără cablu, cu durata de până la 8 ore.
- Reglare electrică pe înălţime: Operare simplă prin butonul manual (860 mm – 1.050 mm). Capacitatea portantă a bancului de lucru este de 400 kg.
- Mecanism de rulare manual: Diametrul mare al roţilor este ideal şi pentru suprafeţe denivelate şi praguri. Două roţi de ghidaj cu element de blocare pentru roată şi jantă.
- Alimentare cu tensiune de la acumulator: Li-Io, printre altele, pentru iluminat, pentru staţii de încărcare, pentru scule electrice etc.
BANC DE LUCRU GRIDLINE
Banc de lucru
Un banc de lucru precum cele din seria GARANT GridLine oferă numeroase posibilităţi de utilizare. Şi totul cu cea mai bună ergonomie şi cea mai mare stabilitate.
- Sertare: Capacitate portantă 75 kg. Deschidere 100 % pentru acces optim în întreg sertarul. Concept inovator de sertar pentru echiparea optimă cu sisteme de ordonare.
- Interfaţă pentru conectare media: Trecerile sertarului permit alimentarea cu curent, cu aer comprimat, accesul cablului de date la spaţiile de lucru individuale sau multiple.
- Blat masiv de lucru (Img. Bambus cu ulei): La alegere, diverse materiale de blat de lucru.
- Reglare manuală pe înălţime: În intervale de 25 mm, de la 850 mm la 1.000 mm.
- Construcţie din tablă de oţel tubular, rezistentă la torsiune: Suprafeţele netede fără proeminenţe cu colţuri rotunjite asigură cea mai mare siguranţă şi o curăţenie perfectă.