{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu semnal | |
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Lungimea vizierei | 5 | |
| Culoarea | Portocaliu | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Stirat de acrilonitril butadienă (ABS) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 64 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Standard | EN 397 | |
| Rezistență la temperatură min. | -50 °C | |
| Rezistență la temperatură max. | 50 °C | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 350 g |
| Cod articol | 7000104213 | |
| EAN / GTIN | 04046719816316 | |
| Număr producător | 7000104213 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |