{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Serie | SCV 18 LTX BL 1.6 | |
| Denumirea producătorului | SCV 18 LTX BL 1.6 Akku-Blechschere | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Număr de curse | 1.350 min-1 | |
| Grosime material oțel 800 N/mm max. | 0,7 mm | |
| Grosime material oțel 400 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Capacitate de tăiere în aluminiu max. | 2 mm | |
| Viteză de tăiere | 7 m/min | |
| Tip produs | foarfecă | |
| Raza celei mai mici curbe | 15 mm | |
| Vibraţie conform EN max. | 7,6 m/s2 | |
| Greutate | 1,4 kg |
| Cod articol | 601615850 | |
| EAN / GTIN | 4061792183353 | |
| Număr producător | 601615850 | |
| L-Număr | L01750 1782 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |