Set de bucşe elastice ER HP Cu etanşare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25

Cod articol.: 309394
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
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
Număr de unelte 7 buc.
Serie 429 E
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Suport ER 25
Diametrul de prindere 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 4 mm; 6 mm; 8 mm
Cu umăr cilindric (pe partea frontală) nein
Formă conic
Unghiul conului 16 grad
Standard DIN ISO 15488-A
Material oțel
Cu filet nein
Profil de prindere Rotund
Compensarea axială nein
Cu compensare radială nein
Concentricitate ≤ 2 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă nu
Cu reglare pe lungime nu
Protecție la extragerea sculelor nu
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 309394
EAN / GTIN 2050001766434
Număr producător 13625160070
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

  • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
  • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).