Suport de bază cu coadă detaşabilă, Înălţimea cozii h: 20mm

Cod articol.: 273986 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Skafthøjde h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului Grundhalter mit abnehmbarem Schaft
Tip prindere Prindere pătrată
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 2600
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală 110 mm
Înălţimea totală 49 mm
Lăţimea totală 43 mm
Standard DIN 69880
Răcirea internă este posibilă nein
Greutate 1,1 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273986 20
EAN / GTIN 4062406112868
Număr producător 273986 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Esecuzione:

Esecuzione lunga per garantire una maggiore stabilità.

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura di diversi produttori.
Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript